Arrancador de motor Delta WYE de Square D Company - 200 HP
Centro de control de motores de la empresa Square D. Modelo: 4. VCA máximo: 600. Disyuntor de disparo ajustable Mag-Gard. Arrancador magnético Nema tamaño 4 AC, clase 8536. Tipo: SF01. Potencia trifásica: 100 HP a 460/575V. 600 V máximo. Arrancador magnético Nema tamaño 5 AC, clase 8502. Tipo: SF02. Potencia trifásica: 200 HP a 460/575V. 600 V máximo. Arrancador magnético Nema tamaño 5 AC, clase 8536. Tipo: SF01. Potencia trifásica: 200 HP a 460/575V. 600 V máximo. Comúnmente utilizado para compresores de tornillo, homogeneizadores, bombas grandes y otras cargas trifásicas que requieren arranque con voltaje reducido. La protección del motor consta de tres unidades térmicas de aleación fundida. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto (H11).
Product Details
- Cantidad en stock: NOI1129
- Manufacturer: Square D Company
- Model: 4
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Maximum VAC: 600. Mag-Gard® adjustable trip circuit breaker., Three-phase rating: 100 HP at 460/575V. 600 V maximum., Three-phase rating: 200 HP at 460/575V. 600 V maximum., Three-phase rating: 200 HP at 460/575V. 600 V maximum.,
Dimensions:
- Length (Inches): 28
- Width (Inches): 24
- Height (Inches): 90