- Detalles del producto
SSP Pumps Ltd. Bomba de desplazamiento positivo
SSP Pumps Ltd. Bomba de desplazamiento positivo. Modelo: 100ND. Número de serie: 4872/FS. Motor eléctrico Alpak, 3/4 hp, 1400 rpm, 220-240/380-415 V, 2.6/1.5 amperios, 50 Hz, trifásico. Transmisión del motor, relación: 2,87, rpm de entrada/salida: 1400/488 (final). La bomba viene con válvula de alivio de presión y una caja de control de arranque/parada. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 2 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgada de ancho x 3 pies de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: JHLC335.3
- Fabricante: Not Specified
- Modelo: 100ND
- Número de serie: 4872/FS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!