SSP Pumps Ltd. Bomba positiva

SSP Pumps Ltd. Bomba positiva

SSP Pumps Ltd. Bomba positiva. Modelo: 100ND. N/S: 4869/FS. Motor Eléctrico NECO, 1/2 hp, 200 rpm, 220/240 V, 3.4 amperios, 50 Hz, 1 fase. La bomba viene con un control de arranque/parada manual y una caja de control de interruptor de flotador, se puede seleccionar una u otra opción mediante un interruptor selector. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 3 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: JHLC338.4
  • Fabricante: SSP Pumps Ltd.
  • Modelo: 100ND
  • Número de serie: 4869/FS

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

SSP Pumps Ltd. Bomba positiva
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente