SSP Pumps Ltd. Bomba de desplazamiento positivo (5 HP)

SSP Pumps Ltd. Bomba de desplazamiento positivo (5 HP)

Bomba de desplazamiento positivo SSP sobre base portátil. Motor Century: 5 HP, 1745 rpm, 230/460 V, 17,4/7,2 amperios, pies cuadrados: 1,0, 60 Hz, trifásico. Entrada/salida (2) 2-1/2 pulg. de DI Tri-clamp. Viene montado sobre una base portátil de acero inoxidable con cubierta de polea. Dimensiones totales: 4 pies 1 pulgada de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 3 pies 5 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDDC104.10
  • Manufacturer: SSP Pumps Ltd.

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Displacement per Revolution (Gallons): 0.246
  • # Inlets/Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2.5
  • Inlet/Outlet 1 Type: Tri-Clamp
  • Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2.5
  • Inlet/Outlet 2 Type: Tri-Clamp

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Century
  • Motor Horsepower(HP): 5
  • Motor RPM: 1745
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 17.4/7.2
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 49
  • Width (Inches): 33
  • Height (Inches): 41

Additional Product Details

SSP Pumps Ltd. Bomba de desplazamiento positivo (5 HP)