Sellador térmico St. Regis
Sellador térmico St. Regis. Modelo: 90 G. S/N: 832094. Dimensiones del cinturón: 10 pies de largo x 12 pulgadas de ancho. Altura del cinturón (sobre el piso): 21 pulgadas. Apertura máxima: 33 pulgadas de alto. Apertura mínima: 11-3/4 pulgadas de alto. Sistema de bolsa de soporte: 67 pulgadas de largo. Zona del calentador de aire caliente: 30 pulgadas de largo x 2-1/4 pulgadas de alto. Zona del sellador: 20 pulgadas de largo x 2-1/4 pulgadas de alto. Control panel, interruptor para regulación de temperatura de 0°F a 800°F, encendido/apagado de calor de cierre, arranque de motor, alarma de calentador, parada de motor. Apague el pedal. Requisitos eléctricos: 230 V, 12 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor. (4) Ruedas de 4 pulgadas de alto para un fácil posicionamiento. Dimensiones totales: 10 pies 1 pulgada de largo x 36 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGMT241.16
- Manufacturer: St. Regis / Crepaco
- Model: 90 G
- Serial Number: 832094