Túnel de enfriamiento / pasteurización de acero inoxidable

Túnel de enfriamiento / pasteurización de acero inoxidable

Túnel de Enfriamiento / Pasteurización Inoxidable. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 2 pies 4 pulgadas de ancho x 2 pulgadas de alto. Entrada/salida: altura de alimentación: 3 pies 6 1/2 pulgadas (1) Motor eléctrico industrial Baldor: 1 hp, 1725 rpm, 230 /460 V, 3/1,5 amperios, 60 Hz, trifásico. (1) Transmisión por engranajes Winsmith de 1994. Modelo: 917MDT. Número de serie: 917MDTS2100GC1. Proporción: 15-1. (2) Cajas de engranajes Duff. Modelo/serie: SK2658M1L. (4) Actuadores de engranaje helicoidal Duff. Modelo: UM1803-42. Código de producto: MEACD00A024X. Entradas/salidas: (2) puertos de ventilación de 12 x 12 pulgadas, (8) flg de clase de 1 1/2 pulgadas y 150 lb. Dimensiones totales: 35 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies 6 pulgadas de ancho x 5 pies 7 pulgadas de alto (BH).

Product Details

  • Cantidad en stock: ATGP208
  • Manufacturer: Not Specified

Tunnel Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Túnel de enfriamiento / pasteurización de acero inoxidable