Gabinete inoxidable a prueba de sonido
El gabinete a prueba de sonido está diseñado para reducir el ruido de la mayoría de los compresores de aire en al menos un 40%. Los dos extractores de aire del gabinete están diseñados para eliminar el aire del gabinete y lograr condiciones de trabajo frescas. El interior del gabinete está revestido con 1/4 de aislamiento de espuma acústica a prueba de sonido para reducir la vibración y el ruido. Anteriormente emparejado con una aspiradora y un soplador de transporte neumático en una panadería de galletas.
Product Details
- Cantidad en stock: OTIS75
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 145
- Width (Inches): 95
- Height (Inches): 112
- Weight (LBS): 1,100
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No