Silo de aceite de soja inoxidable

Silo de aceite de soja inoxidable

N.º de catálogo: LLH-D-15-43-32-00, N.º de pieza del fabricante: 004-303375-815, Mín.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OTIS28
  • Modelo: 004-303375-815
  • Número de serie: 871052-01

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Vertical Cylinder
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 9,136
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No
  • Amperios de motor: 0.28
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 129
  • Ancho (pulgadas): 129
  • Altura (pulgadas): 226
  • Peso libras): 8,000
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Silo de aceite de soja inoxidable