Tanque COP de 2 compartimentos de acero inoxidable: 100 galones
Tanque COP de 2 compartimentos de acero inoxidable: 100 galones. Bomba Centrífuga Crepaco, Modelo: 6V-8U, 3 hp, 3300 rpm, 230/460 V, 7.3/3.65 amperios, 60 Hz, trifásica. Entradas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorio ACME, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 12 pies 8 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RCCB239.9