Llenadora de pistón de 2 cabezales de acero inoxidable
Llenador de pistón de 2 cabezales. 30 a 40 botellas por minuto. 12 a 20 onzas Estructura de acero al carbono con transportador de acero inoxidable. Velocidad variable. Motor 1/2 hp, 220/440 V. Distancia entre válvulas 5-3/4 in. Diámetro de descarga. 3/4 pulg. Hay una barra que mueve la botella a su posición. Una vez colocado debajo de la válvula, la válvula se abre y llena el producto. El producto se alimenta al tanque de acero inoxidable que se encuentra encima de las 2 válvulas de pistón. Sólo se pueden rellenar productos muy viscosos como la mayonesa. (XMR23a).
Product Details
- Cantidad en stock: GMFP001.
- Manufacturer: Not Specified
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Piston Filler
- Inline/Rotary: Inline
- Capacity per minute: 40
- # of Heads: 2
- Cap Hopper Included: No
- Cap Chute Included: No
- Includes Capper? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor Voltage: 220/440