- Detalles del producto
Acero inoxidable 30
Mesa de Acumulación de Acero Inoxidable de 30 Diámetro. Diámetro de la mesa: 30 pulg. Dimensiones del transportador: 2 pies de largo x 3 pulg. de ancho. Dimensiones de la bandeja: 2 pies 2 pulg. de largo x 6 pulg. de ancho. Motor eléctrico Dayton con accionamiento, 1/2 hp, 1745 rpm, 230 /460 V, 2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Ratio: 39, rpm fuera: 45 (final). Altura de entrada: 35-1/2 pulgadas. Altura de salida: 34 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 2 pies 10 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HDWR286.4a
- Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador