Sección transportadora de mesa de 90° de acero inoxidable

Sección transportadora de mesa de 90° de acero inoxidable

Sección transportadora de mesa de 90° de acero inoxidable. Guías regulables. Actualmente configurado para ejecutar artículos con un ancho de 5 pulgadas. El espacio para la cinta transportadora es de 2-1/2 pulgadas. Fotointerruptor Allen-Bradley, modelo: 42MRU-5000, Serie C. Altura de entrada/salida: 35 pulgadas en total. Dimensiones: 60 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 40-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SNCC001.
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Sección transportadora de mesa de 90° de acero inoxidable