- Detalles del producto
Mesa de acumulación de acero inoxidable - 53 pulgadas de ancho
Mesa de Acumulación de Acero Inoxidable. Configure para aceptar un cinturón de 53 pulgadas de ancho x 12 pies 6 pulgadas de largo (longitud efectiva del cinturón). Motor eléctrico Reliance, 60 Hz. Transmisión eléctrica de velocidad variable Reliance, potencia de entrada: 1,0 a 1750 rpm y 1,5 a 3450 rpm, tamaño: 0003, 200/400 y 2000/3200 rpm (mín. y máx.). Altura de entrada/salida: 2 pies 6 pulgadas. Dimensiones totales: 13 pies de largo x 6 pies 11 pulgadas de ancho x 5 pies 2-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KGE-27349.1
- Fabricante: Not Specified
- Número de serie: 25147
Detalles del transportador