Tanque de equilibrio de acero inoxidable: 15 galones
Tanque de equilibrio de acero inoxidable, 15 galones, dimensiones interiores 24 pulg. de diámetro x 15 pulg. de alto (3) patas, 6-1/2 pulg. de alto (1) entrada de 1 pulg., (1) 1/2 pulg. entrada, (1) entrada de 2 pulg., (1) salida de 1 pulg. Boca de registro de 6-1/2 pulgadas, 22 pulgadas de alto sin tapa, 23 pulgadas de alto con tapa.
Product Details
- Cantidad en stock: OI30
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
- Stainless Tank Type: Single Shell Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: inlet, (1) 1/2 in. inlet, (1) 2 in. inlet, (1) 1 in. outlet. 6-1/2 in. manhole, 22 in. H with out lid, 23 in. H with lid.