Filtros de cesta de acero inoxidable - 10 Cu. Pie.
Filtro de cesta de acero inoxidable - 10 Cu. Pie. Dimensiones del filtro: 11 pulgadas de diámetro. x 3 pies 5 pulgadas de largo. Dimensiones de la carcasa: 2 pies de diámetro. x 3 pies 5 pulg. L. Diámetro del orificio: 1/4 pulg. Válvula de bola Apollo CF8M, construcción de acero inoxidable 316. Caja de cambios industrial Hughes. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT, (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio ACME, (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto con válvula de mariposa. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT, (1) 10 pulg. de diámetro. Puerto bridado ANSI de 150 lb con válvula de mariposa. Instalado originalmente en Tropicana. Estos filtros de cesta fueron retirados cuando se cerró esa división. Dimensiones totales: 6 pies 1 pulgada de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 4 pies 6 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2027.-01
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 73
- Width (Inches): 50
- Height (Inches): 54
Additional Product Details
- Previously Used With: Originally installed at Tropicana. These basket filters were remvoed when that division ws close.