Transportador de banda de acero inoxidable - 1 pie de ancho

Transportador de banda de acero inoxidable - 1 pie de ancho

Transportador de banda de acero inoxidable. Ancho de la correa: 12 pulgadas. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 12 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto. Motor industrial Baldor, 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1.8-1.6/0.8 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Dodge Tigear, relación 50, 34,5 rpm (final). Dimensiones totales: 67-1/2 pulgadas de largo x 25-1/2 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OI198.
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador de banda de acero inoxidable - 1 pie de ancho