Transportador de banda de acero inoxidable - 3 pies 9-1/4 pulgadas de ancho

Transportador de banda de acero inoxidable - 3 pies 9-1/4 pulgadas de ancho

Transportador de banda de acero inoxidable. Ancho de la correa: 3 pies 9-1/4 pulgadas. Apertura máxima: 3 pies 9-1/4 pulgadas de ancho. Imán interno: 4 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho. Entrada/salida Altura: 10-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies 5 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SNPM035C.
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador de banda de acero inoxidable - 3 pies 9-1/4 pulgadas de ancho