Transportador de banda de acero inoxidable - 7-3/4 pulg. de ancho

Transportador de banda de acero inoxidable - 7-3/4 pulg. de ancho

Transportador de banda de acero inoxidable. Ancho de la correa: 7-3/4 pulg. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 8-1/4 pulg. de ancho x 10-1/2 pulg. de alto. Motor eléctrico Duty Master, 3/4 hp, 1725 rpm, 208- 230/460 V, 2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Tigear. Altura de entrada/salida del transportador: 7-1/4 pulg. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 5-1/2 pulg. de largo x 1 pie 4 pulg. de ancho x 2 pies 2-3/4 pulg. de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: NOI8029
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador de banda de acero inoxidable - 7-3/4 pulg. de ancho