Transportador de correa de acero inoxidable

Transportador de correa de acero inoxidable

Transportador de banda de acero inoxidable. Ancho de la correa de enlace: 2 pies. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 2 pies 2-1/2 pulgadas de ancho x 5-1/2 pulgadas de alto. Diámetro de la varilla: 0,175 pulgadas. Distancia entre las varillas: 0,6 pulgadas. Espacio entre varillas: 1 pie 11-1/4 pulg. L x 1/2 pulg. W. (4) Ruedas para una fácil maniobrabilidad. Motor industrial Baldor, 1/2 hp, 208-230/460 V, 1.8-1.6/0.8 amperios, 1725 rpm, 60 Hz, trifásico. Hub City Drive, relación: 30/1WR, 57,5 ​​rpm (final). Altura de entrada/salida del transportador: 3 pies 9 pulgadas. Dimensiones totales: 15 pies 6 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 4 pies 3 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: ERCS060.
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador de correa de acero inoxidable