Línea transportadora de correa de acero inoxidable

Línea transportadora de correa de acero inoxidable

Línea transportadora de correa de acero inoxidable. (2) secciones de 70 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto, (1) sección de 10 pies 6-1/2 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto, y (1) 10 pies 8 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de alto. Motor industrial Baldor, 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,7-3,4/1,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Drive, relación 40, 43,125 rpm (final).

Product Details

  • Cantidad en stock: DENF006.
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Línea transportadora de correa de acero inoxidable