Transportador de correa de acero inoxidable

Transportador de correa de acero inoxidable

Transportador de banda de acero inoxidable. Tanque de aire Speedaire: 5 galones. Motor Lincoln, 1/2 hp, 1725 rpm, 115-208/230 V, 8/4-4 amperios, 60 Hz, monofásico. Morse Raider Gear Drive, relación 20, 86,25 rpm (final). Altura de entrada/salida: 43 pulgadas. Dimensiones totales: 88 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 57-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OI232.
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador de correa de acero inoxidable