Transportador de banda de acero inoxidable con túnel de lavado

Transportador de banda de acero inoxidable con túnel de lavado

Transportador de Banda de Acero Inoxidable con Túnel de Lavado. Dimensiones del túnel: 26-1/2 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho. Ancho del producto: 12 pulgadas. Altura de entrada/salida del transportador: 25 pulgadas de alto. Entradas/salidas: (1) 1 pulgada de diámetro. puerto de agua. Dimensiones totales: 100 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: TAPG41.3a
  • Manufacturer: Thermoplastic Bell

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador de banda de acero inoxidable con túnel de lavado