Hoja de acero inoxidable para Contherm
Hoja de Acero Inoxidable para Contherm. S/N 5345, Presión máxima de trabajo: 280 psi a 600 °F, Temperatura mínima de diseño del metal: -30 °F a 280 psi. Dimensiones totales: 4-1/2 pulgadas de diámetro x 86 pulgadas de largo.
Product Details
- Cantidad en stock: DBPF095.5
- Manufacturer: Not Specified
- Serial Number: 5345
Votator & Heat Exchanger Details