Tanque con camisa inferior de acero inoxidable, 500 galones

Tanque con camisa inferior de acero inoxidable, 500 galones

Tanque con camisa inferior de acero inoxidable: 500 galones. Acero inoxidable 304. Clasificado para aplicaciones de baja presión como agua fría/caliente. El tanque cuenta con una parte superior abovedada, un fondo plano y un agitador pesado montado en la parte superior. Motor eléctrico Reliance, 5 hp, 1725 rpm, 460 V, 6,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada/salida de la chaqueta: rosca de 1-1/2 pulg. (hembra), rosca de 2-1/2 pulg. (macho). Salidas del tanque: Línea S de 2-1/2 pulg. Entrada: 23 pulgadas de diámetro, entrada: línea S de 2 pulgadas, rosca (macho) de 2 pulgadas, línea S de 1-1/2 pulgadas, (3) línea S de 2-1/2 pulgadas, lateral montado: rosca de 2-1/2 pulg. (macho). Dimensiones totales: 70 pulgadas de diámetro x 96 pulgadas de alto. Esta pieza se ofrece y se vende tal cual. Puede que tenga fugas o no o que esté completo. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales. HAZNOS UNA OFERTA. NINGUNA OFERTA RAZONABLE SERÁ RECHAZADA.

Product Details

  • Cantidad en stock: RCPK506.11a
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque con camisa inferior de acero inoxidable, 500 galones