Arandela de caja de acero inoxidable

Arandela de caja de acero inoxidable

Arandela de caja de acero inoxidable. Apertura/espacio libre máximo: 14-1/2 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto. Montado sobre un marco de acero dulce. Altura de entrada/salida: 36 pulg. Entradas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho), (2) 4-1/2 pulg. de diámetro. TNP (macho). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. TNP (macho). (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho), (1) 2 pulg. de diámetro. TNP (macho). Dimensiones totales: 83 pulgadas de largo x 55 pulgadas de ancho x 16 pies 8 pulgadas.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 140.ENNES13493
  • Fabricante: Volcano

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Arandela de caja de acero inoxidable