Patín desaireador centrífugo de acero inoxidable
Patín desaireador centrífugo de acero inoxidable. Volumen máximo del tanque: 8 gal. Diámetro del cabezal mezclador: 7-1/2 pulg. Motor mezclador, 3/4 hp, 220 V, 2,25 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba de desplazamiento positivo de cavidad progresiva Fryma-Maschinen, modelo: NU-15A. Motor, 1/2 hp, 1100 rpm, 380 V, 1,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba de Vacío con Motor Siemens and Hinsch, Modelo: LEMA 25 A7 GA1 7C0, S/N: D-3126498. Entradas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. puerto de vacío, (1) 1/2 pulg. de diámetro. MPT, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI244.
- Manufacturer: Not Specified
Plate Details
Previous Refrigerant
- Halocarbon (Freon) Compatible: No
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 3
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 0.75 hp Mixer Motor., (1) 0.5 hp Motor
Dimensions:
- Length (Inches): 52
- Width (Inches): 22
- Height (Inches): 52