Bomba centrífuga de acero inoxidable
Bomba Centrífuga de Acero Inoxidable. Diámetro del impulsor: Motor industrial Dayton de 4-1/2 pulg., 1 hp, 3450 rpm, 115/230 V, 12,0/6,0 amperios, 60 Hz, monofásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión FNPT. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 1 pulg. L x 8 n. Ancho x 10 pulgadas de alto. RTD
Product Details
- Cantidad en stock: HDDF148G.