Bomba centrífuga de acero inoxidable
Bomba Centrífuga de Acero Inoxidable. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Leeson de 4 pulg., 1 hp, 3450 rpm, 115/208-230 V, 12/6 amperios, 60 Hz, monofásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión FNPT. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OIP119.