Transportador de cadena de acero inoxidable

Transportador de cadena de acero inoxidable

Transportador de cadena de acero inoxidable. Ancho máximo del producto: Motor Leeson de 11 pulgadas, 1,5 hp, 1725/1425 rpm, 208-260/460 V, 4,6/5,4 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Rueda sobre (8) ruedas para una fácil maniobrabilidad. Altura de entrada/salida: 45-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 26 pies 4 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: ERCS018.
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador de cadena de acero inoxidable