Mesa de drenaje de queso de acero inoxidable

Mesa de drenaje de queso de acero inoxidable

Mesa de drenaje de queso de acero inoxidable. Cantidad disponible: 1. (216) orificios de drenaje de ¼ de pulgada de diámetro. Dimensiones totales: 3 pies 3/8 pulgadas de largo x 2 pies ½ pulgadas de ancho x 2 pies 9-3/4 pulgadas.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 3a.DBS216.5
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Cheese Processing Tanks
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 36.375
  • Ancho (pulgadas): 24.5
  • Altura (pulgadas): 33.75

Detalles adicionales del producto

Mesa de drenaje de queso de acero inoxidable