Tanque de mezcla con fondo cónico y parte superior cerrada de acero inoxidable, 100 galones
Fondo cónico de acero inoxidable y tanque de mezcla superior cerrado: 100 galones. Dimensiones interiores (pared recta): 32 pulgadas de profundidad x 30 pulgadas de alto. Vidrio de sitio de 30 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho en el costado. Motor industrial Baldor, 1/3 hp, 208-300/460 V, 1725 rpm, 1,8-1,6/0,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Boston Gear, 0,5 hp de entrada (máx.), relación 20:1, 86,25 rpm (final), 342 ft/lbs de torsión. Entradas: puerto de 1-1/2 pulg. (superior). Salidas: puerto de 1-1/2 pulg., puerto de 2 pulg., (1) accesorios roscados de 3-1/2 pulg. Dimensiones totales: 41 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RBPB133.2
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
- Stainless Tank Type: Mix & Blend Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: 1-1/2 in. port (top). Outlets: 1-1/2 in. port, 2 in. port, (1) 3-1/2 in. threaded fittings
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 0.33
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-300/460
- Motor Amps: 1.8-1.6/0.8
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 41
- Width (Inches): 39
- Height (Inches): 72