Tanque superior abierto con fondo cónico de acero inoxidable: 165 galones.

Tanque superior abierto con fondo cónico de acero inoxidable: 165 galones.

Tanque superior abierto con fondo cónico de acero inoxidable: 165 galones. Con tapa superior de elevación articulada. Dimensiones interiores: 36 pulgadas de diámetro x 42 pulgadas rectas, Entrada: (1) 1-1/2 pulgadas de diámetro. que se conecta a la bola rociadora CIP. Salida: (1) descarga inferior S-Line de 4 pulgadas de diámetro. (2) Sensor montado en la parte superior de 2-1/2 pulg. L y 10 pulg. L. Dimensiones totales: 35-1/2 pulg. de diámetro. x 58 pulgadas de largo.

Product Details

  • Cantidad en stock: RCCB118.4a
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque superior abierto con fondo cónico de acero inoxidable: 165 galones.