Panel de control de acero inoxidable

Panel de control de acero inoxidable

Panel de control de acero inoxidable. (2) Disyuntores Cutler-Hammer, cat. No: FD3090L, Estilo: 6639C94G95, fuente de alimentación: 600 VCA, 90 amperios. Terminal Allen Bradley ProgRam Industriesming, S/N: 1JAI2DP7, fuente de alimentación de entrada: 380/460 V, 8,7 amperios, 50/60 Hz, 7000 VA, fuente de alimentación de salida: 380/460 V, 9,0 amperios, 0-400 Hz. Dimensiones totales: 6 pies 7 pulgadas de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 6 pies 8-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC2109.
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Panel de control de acero inoxidable