Panel de control de acero inoxidable con componentes Alfa Laval y transductor de densidad de líquido Tetra Pak
Panel de control de acero inoxidable con componentes Alfa Laval y transductor de densidad de líquidos Tetra Pak. Transductor de densidad de líquidos Tetra Pak. Modelo: 7847. MAWP: -20 bar. (3) Puertos S-line de 1-1/2 pulg. (1) Puerto S-line de 1-1/2 pulg. con un diámetro interior de 7/8 pulg. Dimensiones generales del transductor: 8 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto. Dimensiones del tanque pequeño del transductor: 2 pies 9 pulgadas de largo x 4 pulgadas de diámetro. Panel de control: (1) conector S-line de 2 pulgadas. Dimensiones del panel de control: 6 pies ½ pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 1 pie 4-1/2 pulgadas de alto. Incluye: (1) registrador de datos Eurotherm Chessell, (1) pantalla/control Alfa Laval , módulo de operador Alfast y (1) módulo de control Alfa Laval. Expositor(es) de cajas: Eurotherm Chessell, Tetra y Alfa Laval Alfast.
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ0452A
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 100
- Width (Inches): 17
- Height (Inches): 9