Transportador de acero inoxidable - 1 pie. 3 en. Ancho
Transportador de acero inoxidable. Dimensiones utilizables de la correa: 5 pies de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho. Motor Sew Eurodrive: ½ hp, 0,37 kW, 1700 rpm, 266/460 v, 1,85/1,07 a, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 5 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 3 pies 2 pulgadas de alto.
Haga clic aquí para ver un vídeo de la máquina en funcionamiento.
Product Details
- Cantidad en stock: NOI1108
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details
- Conveyor Type: Belt Conveyors
- Conveyor Width (inches): 15
- Conveyor Length (inches): 60
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: SEW-Eurodrive
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1700
- Motor Voltage: 266/460
- Motor Amps: 1.85/1.07
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 64
- Width (Inches): 24
- Height (Inches): 38