Transportador de acero inoxidable
Transportador de acero inoxidable, con correa de teflón, 7-1/2 pulg. de ancho, 143 pulg. de largo, 35 pulg. de alto. Tiene un motor Reliance y un ID de transmisión P56H5069U, trifásico, ½ hp, 1725 rpm, 208/230/ 460/480 voltios, 2,4-2,4 amperios, 60 Hz. La transmisión es un engranaje ti, potencia de entrada máxima 0,58. Medidas totales 18 pulgadas de ancho, 144 pulgadas de largo, 45 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI53
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details