Tanque aislado refrigerado/calentado de acero inoxidable - 1000 galones

Tanque aislado refrigerado/calentado de acero inoxidable - 1000 galones

Tanque aislado refrigerado/calentado de acero inoxidable. Capacidad de volumen aproximada: 1000 galones. Dimensiones interiores: 74 pulgadas dentro de la pared recta x 65-1/2 pulgadas de diámetro interior. Construcción de acero inoxidable 304. Completo con sistema de bola de pulverización dual CIP y (6) 1-1/2 pulg. de diámetro. Tubos internos de calefacción/refrigeración de 53 pulgadas de largo. Boca de acceso de 17 pulgadas. El agitador montado en la parte superior gira un diámetro de 1-1/4 pulg. x 76 pulg. H eje de mezcla con (2) 22 pulg. hélices. Escalera de acceso. Motor Sew-Eurodrive, 1,5 hp, 1700 rpm, 230/460 V, 4,75/2,32 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Sew-Eurodrive, relación: 33,52, salida: 51 rpm, torsión: 1760 in-lbs. Entradas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. accesorios roscados. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Racor roscado con válvula neumática (descarga del tanque). Dimensiones totales: 8 pies 4 pulgadas de largo x 6 pies 1 pulgada de ancho x 10 pies 4 pulgadas

Product Details

  • Cantidad en stock: RCPK500.13
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque aislado refrigerado/calentado de acero inoxidable - 1000 galones