Depurador/tanque de lavado COP de acero inoxidable - 180 galones
Depurador/Tanque de Lavado COP de Acero Inoxidable. Capacidad aproximada: 180 galones. Dimensiones internas del tanque: pared recta de 21 pulgadas x 24 pulgadas de ancho x 122 pulgadas de largo. Las características incluyen (4) cepillos eléctricos montados en plataforma con sistema de rieles. Diámetro del cepillo: 10 pulg. Altura de la plataforma: 14-1/2 pulg. Altura del riel 11 pulg. Motor industrial Baldor Electric Co.: 7-1/2 hp, 230/460 V, 3450 rpm, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 11 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 7-1/2 pulgadas de ancho x 3 pies 7 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SFPC029.29