Tanque COP de Acero Inoxidable - 35 Galones
Tanque COP de acero inoxidable. Capacidad del tanque: 35 galones. Dimensiones interiores del tanque de pared recta: 42 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto. Bomba centrífuga con motor eléctrico Baldor: n.º de catálogo. CWDM36117, especificaciones. No. 36K190X965H1, 3 HP, 1750 rpm, 208-230/.460 V, pies cuadrados 1,15, 60 Hz, trifásico. Entrada de 2 pulgadas, salida de 1-1/2, salida de 2 pulgadas, accesorios sanitarios. Dimensiones totales aproximadas: 6 pies de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MDPK170.10