Tanque COP de acero inoxidable con bomba AMPCO - 180 galones
Tanque COP de acero inoxidable con bomba AMPCO. Capacidad aproximada del tanque: 180 galones. Modelo de bomba AMPCO: 2 ½ X 2 ZC2. Bomba S/N: 0398-1272. Diámetro del impulsor: 5 ½ pulg. RPM del impulsor: 3500. Motor Baldor: 230/460 V, trifásico, 17,2/8,6 A, 60 Hz, 3450 RPM. Entradas/salidas: (2) línea S de 2 ½ pulgadas, (2) línea S de 2 pulgadas, (1) NPT de 1 pulgada, (2) NPT de 1 ½ pulgadas, (1) drenaje de 2 pulgadas. Dimensiones del tanque: 10 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas del lado recto. Dimensiones totales: 11 pies 7 pulgadas de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 3 pies 1 pulgada de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ0861.20