Tanque COP de acero inoxidable con bomba - 100 galones
Tanque COP de Acero Inoxidable con Bomba. Capacidad aproximada del tanque: 100 galones. Fabricante de la bomba: Creamery Package Co. Bomba S/N: 6-2366. Entradas/salidas de bomba: asiento biselado de 2 pulgadas. Motor: 7 ½ HP, 208-230/460, trifásico, 19-17.2/8.6 A, 3450 RPM, 60 HZ. Entradas/salidas: (1) drenaje de 2 pulg. con válvula de bola de línea S, (1) NPT de 1 pulg., (2) NPT de 1 ½ pulg. Dimensiones del tanque: 6 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 8 ½ pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 7 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 2 pulgadas de ancho x 4 pies 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ0856