Tanque ciclónico de acero inoxidable con esclusa de aire - 60 galones

Tanque ciclónico de acero inoxidable con esclusa de aire - 60 galones

Tanque de Acero Inoxidable. Capacidad aproximada 60 galones. 2 pies de diámetro interior. x 2 pies 8 pulgadas de pared recta. Entradas/salidas: (1) puerto de 6 pulg., (1) puerto de 5-1/2 pulg., (1) puerto de 2-1/4 pulg. Dimensiones de la puerta: 1 pie 5 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 2 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 5 pies de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: NOI1123
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Miscellaneous Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets/outlets: (1) 6 in. port, (1) 5-1/2 in. port, (1) 2-1/4 in. port

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 33
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 60

Detalles adicionales del producto

Tanque ciclónico de acero inoxidable con esclusa de aire - 60 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente