Coctelera deshidratadora de acero inoxidable
Agitador deshidratador de acero inoxidable. Motor de alta eficiencia, 1,5 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 4,8-2,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Sistema agitador. Plataforma: 43 pulgadas de largo x 59 pulgadas de largo x 4 pulgadas de alto. Criba de plataforma: 41-1/2 pulgadas de largo x 35-1/2 pulgadas de ancho. (16) Resortes del alimentador vibratorio: 18 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho. Salida del producto: 15 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 77 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SSLP117.2
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details