Tanque de inmersión de acero inoxidable con serpentín térmico: 30 galones

Tanque de inmersión de acero inoxidable con serpentín térmico: 30 galones

Tanque de inmersión de acero inoxidable con serpentín térmico: 30 galones. Dimensiones interiores: 41 pulgadas de largo x 14-1/2 pulgadas de ancho x 13-1/2 pulgadas de alto. Purgador de vapor Armstrong Machine Works 213. Entradas: (1) Rosca de tubo hembra de 1 pulg. (vapor). Salidas: (1) rosca de tubo de 1 pulg. hembra (vapor), (1) conector roscado de 2 pulg. (descarga del tanque). Modelo n/d. N/S n/a. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: KLPC330.3
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de inmersión de acero inoxidable con serpentín térmico: 30 galones