Panel de control eléctrico de acero inoxidable

Panel de control eléctrico de acero inoxidable

(3) Panel de control eléctrico de acero inoxidable. Dimensiones interiores: 3 pies 7 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 3 pies 10 pulgadas de alto. Fuente de alimentación: 240 V, 5 amperios, 60 Hz. Disyuntor Square-D, número de catálogo: FAL32100, 240 voltios, 3 polos, 100 amperios, 50/60 Hz. Kit de funcionamiento del disyuntor montado en la puerta. Dimensión total: 3 pies 11 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 4 pies de alto (H11) (ACN24a).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RBFM617C.
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Panel de control eléctrico de acero inoxidable