Panel eléctrico de acero inoxidable

Panel eléctrico de acero inoxidable

Cuadro Eléctrico de Acero Inoxidable. En el interior se encuentran montados: (9) arrancador NEMA tamaño 3 con bobina de 120 V, (9) disyuntores de disparo instantáneo ajustable Mag-Gard de 100 A, (1) arrancador Nema tamaño 1 con bobina de 120 V, (1) instantáneo ajustable Mag-Gard de 30 A Disyuntor de disparo, (1) disyuntor magnético térmico de 600 A Square D Company. Dimensiones totales: 6 pies de ancho x 1 pie de largo x 7 pies de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: BDPC026.15
  • Manufacturer: Not Specified

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

  • Product Purchased From: Seafood Supplier

Panel eléctrico de acero inoxidable