Transportador de alimentación de acero inoxidable
Transportador de alimentación de acero inoxidable. Motor Corro-Duty, 1/2 hp, 1745 rpm, 208-230/460 V, 1,9-2,0/1,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Accionamiento por motor, relación 38,44, 45,39 rpm de salida. Dimensiones del transportador: 120 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 11 pies 9 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SSLP852.3a
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details