Relleno de acero inoxidable
Relleno de acero inoxidable. Báscula de carga Hardy Instruments, modelo: C2. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 15 pulgadas de ancho x 7-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones de la correa: 36 pulgadas de largo x 17-1/2 pulgadas de ancho. Motor industrial Baldor, 1/2 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 1,6/0,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Winsmith Motor Drive, relación 20, 86,25 rpm (final). Entradas: Tolva de 26 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho con una alimentación de 15 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho. Salidas: (1) conducto de descarga de 10 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho, (1) 9-1/ Conducto de descarga de 2 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 56 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 90 pulgadas de alto. Esta pieza se ofrece y se vende tal como está. Puede que esté completo o no. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales. HAZNOS UNA OFERTA. NINGUNA OFERTA RAZONABLE SERÁ RECHAZADA.
Product Details
- Cantidad en stock: SABE109.1
- Manufacturer: Not Specified
Filler & Capper Details