Hervidor con camisa completa de acero inoxidable, 85 galones

Hervidor con camisa completa de acero inoxidable, 85 galones

Hervidor con camisa completa de acero inoxidable, 85 galones. Dimensiones interiores de la pared recta: 30 pulg. de diámetro. x 26 pulg. L. Bola de pulverización CIP. Tapa abatible. Válvula actuadora serie APV SW4 2000. Modelo: SW43T25B1E3. Tipo: 3W4USIS063LLKBC. MAWP: 150 psi. Diámetro de la válvula: 2-1/2 pulg. Dimensiones del actuador: 6 pulg. de diámetro. x 12 pulg. L. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Racores NPT (vapor). Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Racores NPT (salida de condensado). Dimensiones totales: 3 pies de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 7 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SGM4143.10
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor con camisa completa de acero inoxidable, 85 galones