Tanque de retención de acero inoxidable con bomba de descarga - 100 galones

Tanque de retención de acero inoxidable con bomba de descarga - 100 galones

Tanque de retención de acero inoxidable. Capacidad aproximada del tanque: 100 galones. Dimensiones internas del tanque: 39 pulgadas de diámetro. x 19 pulg. de pared recta. Material de construcción: acero inoxidable 316. También se incluye una bomba de desplazamiento positivo de lóbulos rotativos con entrada rectangular para materiales gruesos. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 6 pies 3 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SSFF1017.9
  • Manufacturer: Not Specified
  • Serial Number: 654

Tank Details

  • Stainless Tank Type: Single Shell Tanks
  • Tank Orientation: Vertical
  • Jacketed (Insulated)? No
  • Dimpled? No
  • Agitation? No

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 30
  • Width (Inches): 28
  • Height (Inches): 75

Additional Product Details

Tanque de retención de acero inoxidable con bomba de descarga - 100 galones